ZURN Z5354.876.1.07.00.00 Pesuallas, 15 1/4 tuumaa x 10 3/4 tuumaa, lasiainen Kiina | CE9BKJ 46CD69

ZURN Z5354.876.1.07.00.00 WC-allas, 15 1/4 tuumaa x 10 3/4 tuumaa, lasimainen Kiina

Varastossa
Tuote: CE9BKJ Malli: Z5354.876.1.07.00.00Ristiviite: 46CD69

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€248.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWC-pesuallas
Takaisin roiskeiden korkeus2 1 / 8 "
Kulhon syvyys7"
Kulhon muotoD-muoto
Kulhon koko15 1 / 4 "x 10 3 / 4"
VäriValkoinen
Tyhjennysaukko1 1 / 4 "
Hana Reikä Dia.1 1 / 4 "
Hanan kiinnityskeskukset4"
Hanan käyttöDual manuaalinen kahva
Suorittaa loppuunEmali
Virtausnopeus0.35 gpm
Sisä- / ulkokäyttösisä-
Kulhojen määrä1
Kokonaiskorkeus7"
Kokonaispituus19 1 / 2 "
kokonaisleveys17 1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHanan kiinnityskeskuksetTakaisin SplashRungon materiaaliHanan käyttöSuorittaa loppuunVirtausnopeusAsennustyyppiReikien lukumääräHinta
ZURN Z5351.861.1.07.00.00 WC-pesuallas hana-seinäasennuksella | AF9QCK 30PT06 Z5351.861.1.07.00.00-KylläMessinkiTunnistin--Seinä1€275.73
ZURN Z5220 WC-pesuallas ilman hanaa 19 tuuman pituus soikea | AH8KJR 38VC50 Z5220-EiVitreous KiinaKaksoiskahva--undermount-€95.35
ZURN Z5124 WC-pesuallas ilman hanaa, 19 tuuman pituus pyöreä | AH8KJT 38VC51 Z5124-EiVitreous KiinaKaksoiskahva--Pudota sisään3€96.34
ZURN Z5124.521.1.07.00.0 WC-pesuallas hanalla 19 tuuman leveä pyöreä | AH8KJU 38VC52 Z5124.521.1.07.00.04"EiVitreous KiinaManuaalinen rannerengas-2.2 gpmPudota sisään3€380.42
ZURN Z5320-PED-WC-pesuallas ilman hanaa 23 tuuman leveys soikea | AH8KJV 38VC53 Z5320-PED4"EiMuoviKaksoiskahva--Seinä3€173.97
ZURN Z5324-PED-WC-pesuallas ilman hanaa 20 tuuman pituus 23 tuuman leveys | AH8KJX 38VC55 Z5324-PED4"KylläVitreous KiinaKaksoiskahva--Seinä3€553.89
ZURN Z5324.521.1.07.00.A WC-pesuallas hanalla, 20 tuumaa | AH8KJY 38VC56 Z5324.521.1.07.00.A4"KylläVitreous KiinaManuaalinen rannerengas-2.2 gpmSeinä3€727.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z5354.876.1.07.00.00 WC-allas, 15 1/4 tuumaa x 10 3/4 tuumaa, lasimainen Kiina
€248.59 / yksikkö