ZURN Z5320-PED-WC-pesuallas ilman hanaa 23 tuuman leveys soikea | AH8KJV 38VC53

ZURN Z5320-PED WC-allas ilman hanaa, 23 tuuman leveys, soikea

Varastossa
Tuote: AH8KJV Malli: Z5320-PEDRistiviite: 38VC53

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€199.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWC-pesuallas
Takaisin SplashEi
Rungon materiaaliMuovi
Kulhon syvyys3"
Kulhon muotoSoikea
Kulhon koko16 "
VäriValkoinen
Tyhjennysaukko1.25 "
Hana Reikä Dia.1-1 / 4 "
Hanan kiinnityskeskukset4"
Hanan käyttöKaksoiskahva
AsennustyyppiSeinä
Reikien lukumäärä3
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus15.5 "
Kokonaispituus20 "
kokonaisleveys23 "
Sivu SplashEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.2472
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hanalla / ilman hanaa: Ilman hanaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHanan kiinnityskeskuksetTakaisin SplashRungon materiaaliHanan käyttöSuorittaa loppuunVirtausnopeusAsennustyyppiReikien lukumääräHinta
ZURN Z5351.861.1.07.00.00 WC-pesuallas hana-seinäasennuksella | AF9QCK 30PT06 Z5351.861.1.07.00.00-KylläMessinkiTunnistin--Seinä1€275.73
ZURN Z5220 WC-pesuallas ilman hanaa 19 tuuman pituus soikea | AH8KJR 38VC50 Z5220-EiVitreous KiinaKaksoiskahva--undermount-€98.49
ZURN Z5124 WC-pesuallas ilman hanaa, 19 tuuman pituus pyöreä | AH8KJT 38VC51 Z5124-EiVitreous KiinaKaksoiskahva--Pudota sisään3€98.52
ZURN Z5124.521.1.07.00.0 WC-pesuallas hanalla 19 tuuman leveä pyöreä | AH8KJU 38VC52 Z5124.521.1.07.00.04"EiVitreous KiinaManuaalinen rannerengas-2.2 gpmPudota sisään3€380.42
ZURN Z5324-PED-WC-pesuallas ilman hanaa 20 tuuman pituus 23 tuuman leveys | AH8KJX 38VC55 Z5324-PED4"KylläVitreous KiinaKaksoiskahva--Seinä3€536.81
ZURN Z5324.521.1.07.00.A WC-pesuallas hanalla, 20 tuumaa | AH8KJY 38VC56 Z5324.521.1.07.00.A4"KylläVitreous KiinaManuaalinen rannerengas-2.2 gpmSeinä3€727.24
ZURN Z5324.464.1.07.00.A Pesuallas, 16 tuumaa x 12 15/16 tuumaa, lasiainen Kiina | CE9BKB 46CD64 Z5324.464.1.07.00.A4"--Dual manuaalinen kahvaEmali0.5 gpm--€705.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z5320-PED WC-allas ilman hanaa, 23 tuuman leveys, soikea
€199.67 / yksikkö