ZURN Z5220 WC-pesuallas ilman hanaa 19 tuuman pituus soikea | AH8KJR 38VC50

ZURN Z5220 WC-allas ilman hanaa, 19 tuuman pituus, soikea

Varastossa
Tuote: AH8KJR Malli: Z5220Ristiviite: 38VC50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€98.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWC-pesuallas
Takaisin SplashEi
Rungon materiaaliVitreous Kiina
Kulhon syvyys5"
Kulhon muotoSoikea
Kulhon koko16.187 "
VäriValkoinen
Tyhjennysaukko1.25 "
Hanan käyttöKaksoiskahva
Asennustyyppiundermount
Reikien lukumäärä0
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus7.5 "
Kokonaispituus19 "
kokonaisleveys16 "
Sivu SplashEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2576
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hanalla / ilman hanaa: Ilman hanaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHanan kiinnityskeskuksetTakaisin SplashRungon materiaaliHanan käyttöSuorittaa loppuunVirtausnopeusAsennustyyppiReikien lukumääräHinta
ZURN Z5351.861.1.07.00.00 WC-pesuallas hana-seinäasennuksella | AF9QCK 30PT06 Z5351.861.1.07.00.00-KylläMessinkiTunnistin--Seinä1€275.73
ZURN Z5124 WC-pesuallas ilman hanaa, 19 tuuman pituus pyöreä | AH8KJT 38VC51 Z5124-EiVitreous KiinaKaksoiskahva--Pudota sisään3€98.52
ZURN Z5124.521.1.07.00.0 WC-pesuallas hanalla 19 tuuman leveä pyöreä | AH8KJU 38VC52 Z5124.521.1.07.00.04"EiVitreous KiinaManuaalinen rannerengas-2.2 gpmPudota sisään3€380.42
ZURN Z5320-PED-WC-pesuallas ilman hanaa 23 tuuman leveys soikea | AH8KJV 38VC53 Z5320-PED4"EiMuoviKaksoiskahva--Seinä3€199.67
ZURN Z5324-PED-WC-pesuallas ilman hanaa 20 tuuman pituus 23 tuuman leveys | AH8KJX 38VC55 Z5324-PED4"KylläVitreous KiinaKaksoiskahva--Seinä3€536.81
ZURN Z5324.521.1.07.00.A WC-pesuallas hanalla, 20 tuumaa | AH8KJY 38VC56 Z5324.521.1.07.00.A4"KylläVitreous KiinaManuaalinen rannerengas-2.2 gpmSeinä3€727.24
ZURN Z5324.464.1.07.00.A Pesuallas, 16 tuumaa x 12 15/16 tuumaa, lasiainen Kiina | CE9BKB 46CD64 Z5324.464.1.07.00.A4"--Dual manuaalinen kahvaEmali0.5 gpm--€705.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z5220 WC-allas ilman hanaa, 19 tuuman pituus, soikea
€98.49 / yksikkö