Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN QSTUBLXXF Stubout Copper Pex laipalla 1/2 "| AA2AQZ 10A612

ZURN QSTUBLXXF Stubout Copper Pex laipalla 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2AQZ Malli: QSTUBLXXFRistiviite: 10A612

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynkä
Rungon materiaaliKupari
Yhteyden tyyppiPEX laipalla
Max. Paine80 psi
PEX-koko1 / 2 "
Putken koko8 "x 1/2"
Temp. alue33 astetta 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kupariputken koko (1/2 "x 8")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
ZURN QSTUB12XX Stubout Copper Pex 1/2 tuumaa 1/2 tuumaa | AA2AQT 10A606 QSTUB12XXPEX1 / 2 "€11.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN QSTUBLXXF Stubout Copper Pex laipalla 1/2 tuumaa
€12.94 / yksikkö