Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN QSTUB12XX Stubout Copper Pex 1/2 tuumaa 1/2 tuumaa | AA2AQT 10A606

ZURN QSTUB12XX Stubout Copper Pex 1/2 tuumaa 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2AQT Malli: QSTUB12XXRistiviite: 10A606

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynkä
Rungon materiaaliKupari
Yhteyden tyyppiPEX
Max. Paine80 psi
PEX-koko1 / 2 "
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue33 astetta 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kupariputken koko (1/2 "x 12")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
ZURN QSTUBLXXF Stubout Copper Pex laipalla 1/2 "| AA2AQZ 10A612 QSTUBLXXFPEX laipalla8 "x 1/2"€12.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN QSTUB12XX Stubout Copper Pex 1/2 tuumaa 1/2 tuumaa
€11.98 / yksikkö