Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN QQ1050GX Pex- ja hikisovitin, matala lyijy messinki | AA2ALX 10A506

ZURN QQ1050GX Pex- ja hikisovitin, matalalyijyinen messinki

Varastossa
Tuote: AA2ALX Malli: QQ1050GXRistiviite: 10A506

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPEX ja hikisovitin
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Yhteyden tyyppiPEX x hiki
Max. Paine80 psi
PEX-koko2"
Temp. alue33 astetta 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kupariputken koko (2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiPEX-kokoPutken kokoHinta
ZURN QQ812GX Pex- ja hikisovitin, matala lyijy messinki | AA2ALY 10A507 QQ812GXMatala lyijy messinkiPEX x hiki1.25 "1.25 "€20.66
ZURN QQ950GX Pex- ja hikisovitin, matala lyijy messinki | AA2ALZ 10A508 QQ950GXMatala lyijy messinkiPEX x hiki1.5 "1.5 "€37.12
ZURN QQ650CX Pex ja hikisovitin kupari 1/2 tuumaa | AA2AQJ 10A597 QQ650CXKupariPEX x hiki1 / 2 "1 / 2 "€2.72
ZURN QQ750CX Pex- ja hikisovitin, kupari 1/2 tuumaa | AA2AQK 10A598 QQ750CXKupariPEX x naisten hiki1 / 2 "1 / 2 "€3.16
ZURN QQ675CX Pex- ja hikisovitin, kupari 3/4 tuumaa | AA2AQL 10A599 QQ675CXKupariPEX x hiki3 / 4 "3 / 4 "€4.23
ZURN QQ775CX Pex ja hikisovitin, kupari 3/4 tuumaa | AA2AQM 10A601 QQ775CXKupariPEX x naisten hiki3 / 4 "3 / 4 "€4.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN QQ1050GX Pex- ja hikisovitin, matalalyijyinen messinki
€75.71 / yksikkö