Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51300.025.0012 Machine Screw, 12mm Length, A2 Stainless Steel, M2.5-0.45mm Thread Size, 100PK | CG8HBH 54FR54

FABORY M51300.025.0012 Koneruuvi, pituus 12 mm, A2 ruostumaton teräs, M2.5-0.45 mm kierrekoko, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8HBH Malli: M51300.025.0012Ristiviite: 54FR54

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM2.5x0.45
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko2.90mm
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.4.7 mm
Pään korkeus1.5 mm
Head TypeUpotettu poikkileikkaus
Pituus12 "
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51300.025.0012 Koneruuvi, pituus 12 mm, A2 ruostumaton teräs, M2.5-0.45 mm kierrekoko, 100PK
€8.57 /pakkaus