Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN PERK6000-CWR kahvan mutteriavain AC3PVT: lle | AE7CTC 5WYF4

ZURN PERK6000-CWR kahvan mutteriavain AC3PVT:lle

Varastossa
Tuote: AE7CTC Malli: PERK6000-CWRRistiviite: 5WYF4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahvan mutteriavain
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa25CH56, 25CH55, 2VEJ4
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZERK-CCP, ZERK-CP, ZERK-CPM
MateriaaliMetalli
TyyppiHuuhteluventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN PERK6000-CWR kahvan mutteriavain AC3PVT:lle
€20.29 / yksikkö