Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P6000-H Suojus ja kytkin 1 1 / 2tuumaa AD7YEU 4HCX3

ZURN P6000-H suojalevy ja kytkinkokoonpano 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7YEU Malli: P6000-HRistiviite: 4HCX3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEscutcheon- ja kytkentäkokoonpano
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ600A, Z6000
Koko1.5 "
TyyppiPottu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroKokoHinta
ZURN P6003-H Ripustus- ja kytkentäkokoonpano 3/4 tuumaa | AD7YFF 4HCY6 P6003-HZ6000AV-HET, Z6003AV-ULF, Z6003AV-WS1, Z6003-WS1-YB-YC3 / 4 "€28.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6000-H suojalevy ja kytkinkokoonpano 1 1/2 tuumaa
€29.28 / yksikkö