Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN GT2702-04 Viemäröinti, 2 tuuman putken halkaisija, 4 gpm, 8 lbs kapasiteetti, polyeteeni | CF2JPH 53XU47

ZURN GT2702-04 Drain Interceptor, 2 tuuman putken halkaisija, 4 gpm, kapasiteetti 8 Lbs, polyeteeni

Varastossa
Tuote: CF2JPH Malli: GT2702-04Ristiviite: 53XU47

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvan keskeytin
Yhteyden tyyppiKierteellinen IP
Suorittaa loppuunMatta
Maks. Lämpötila212 astetta F
Kokonaissyvyys2"
Kokonaiskorkeus10 1 / 2 "
kokonaisleveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMaks. LämpötilaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
ZURN Z1170-800-3IP -rasvahalvin S 21-1 / 2 tuuman korkeus x 24-1 / 2 tuuman leveys | AH8JJU 38UK33 Z1170-800-3IPJauhemaalattu emali190-astetta F36 "21.5 "24.5 "€8,482.10
ZURN Z250H Tyhjennyssuoja, 4 tuuman putken halkaisija, 100 g / min, kapasiteetti 180 lbs, polyeteeni | CF2JNY 53XU56 Z250HMatta212 astetta F66 "54 "31 "€7,435.42
ZURN GT2702-75 Tyhjennyssuoja, 3 tuuman putken halkaisija, 75 gpm, kapasiteetti 150 lbs, polyeteeni | CF2JNZ 53XU55 GT2702-75Matta212 astetta F5 3 / 4 "26 "25 "€1,292.69
ZURN GT2702-07 Viemäröinti, 2 tuuman putken halkaisija, 7 gpm, kapasiteetti 14 lbs, polyeteeni | CF2JPG 53XU48 GT2702-07Matta212 astetta F3 1 / 8 "12 "14 1 / 2 "€630.22
ZURN GT2702-15 Viemäröinti, 2 tuuman putken halkaisija, 15 gpm, 30 kg kapasiteetti, polyeteeni | CF2JPL 53XU50 GT2702-15Matta212 astetta F3 1 / 2 "14 "19 1 / 2 "€332.90
ZURN GT2702-10 Viemäröinti, 2 tuuman putken halkaisija, 10 gpm, kapasiteetti 20 lbs, polyeteeni | CF2JPM 53XU49 GT2702-10Matta212 astetta F3 1 / 2 "13 "14 1 / 2 "€280.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN GT2702-04 Drain Interceptor, 2 tuuman putken halkaisija, 4 gpm, kapasiteetti 8 Lbs, polyeteeni
€186.85 / yksikkö