ZURN Z250H Tyhjennyssuoja, 4 tuuman putken halkaisija, 100 g / min, kapasiteetti 180 lbs, polyeteeni | CF2JNY 53XU56

ZURN Z250H Drain Interceptor, 4 tuuman putken halkaisija, 100 gpm, kapasiteetti 180 Lbs, polyeteeni

Varastossa
Tuote: CF2JNY Malli: Z250HRistiviite: 53XU56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,435.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvan keskeytin
Yhteyden tyyppiKierteellinen IP
Suorittaa loppuunMatta
Maks. Lämpötila212 astetta F
Kokonaissyvyys66 "
Kokonaiskorkeus54 "
kokonaisleveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

Zurn Z250H FOG-septor -tyhjennysmittaria käytetään sedimenttien, roskien ja epäpuhtauksien sieppaamiseen ja poistamiseen jätevedestä, mikä estää niitä pääsemästä viemärijärjestelmään. Tämä laite ylläpitää asianmukaista viemäröintiä, estää tukkeutumisen ja varmistaa ympäristöystävällisyyden.

Ominaisuudet:

  • Siinä on lasikuiturakenne, mikä varmistaa kestävyyden ja pitkäikäisyyden kaupallisissa keittiöympäristöissä.
  • Tämän tyhjennyslaitteen kapasiteetti on 180 lbs ja virtausnopeus 50 GPM.
  • Sen mukana tulee H-20-luokiteltu pultattu ja tiivisteinen kehys ja kansi, mikä takaa turvallisen sulkemisen ja helpon pääsyn huoltoon.
  • Tässä tyhjennysletkussa on seula, joka suodattaa rasvan ja päästää jäteveden läpi, mikä estää putkien tukkeutumisen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka usein minun tulee puhdistaa tämä Zurn Z250H -tyhjennyslaite?

V. On suositeltavaa puhdistaa sieppaaja säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi ja tukkeutumisen estämiseksi. Silmämääräinen tarkastus voi auttaa määrittämään, milloin puhdistus on tarpeen.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa sopivaa tyhjennyshälytintä?

V. Tyhjennysletkua valittaessa tulee ottaa huomioon jäteveden virtausnopeus, tuotetun rasvan määrä ja kaupallisen keittiön koko. On tärkeää valita kapasiteetti, joka kestää riittävästi rasvakuormitusta aiheuttamatta ylivuotoa tai varmuuskopioita.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMaks. LämpötilaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
ZURN Z1170-800-3IP -rasvahalvin S 21-1 / 2 tuuman korkeus x 24-1 / 2 tuuman leveys | AH8JJU 38UK33 Z1170-800-3IPJauhemaalattu emali190-astetta F36 "21.5 "24.5 "€8,482.10
ZURN GT2702-75 Tyhjennyssuoja, 3 tuuman putken halkaisija, 75 gpm, kapasiteetti 150 lbs, polyeteeni | CF2JNZ 53XU55 GT2702-75Matta212 astetta F5 3 / 4 "26 "25 "€1,292.69
ZURN GT2702-07 Viemäröinti, 2 tuuman putken halkaisija, 7 gpm, kapasiteetti 14 lbs, polyeteeni | CF2JPG 53XU48 GT2702-07Matta212 astetta F3 1 / 8 "12 "14 1 / 2 "€630.22
ZURN GT2702-04 Viemäröinti, 2 tuuman putken halkaisija, 4 gpm, 8 lbs kapasiteetti, polyeteeni | CF2JPH 53XU47 GT2702-04Matta212 astetta F2"10 1 / 2 "10 "€186.85
ZURN GT2702-15 Viemäröinti, 2 tuuman putken halkaisija, 15 gpm, 30 kg kapasiteetti, polyeteeni | CF2JPL 53XU50 GT2702-15Matta212 astetta F3 1 / 2 "14 "19 1 / 2 "€332.90
ZURN GT2702-10 Viemäröinti, 2 tuuman putken halkaisija, 10 gpm, kapasiteetti 20 lbs, polyeteeni | CF2JPM 53XU49 GT2702-10Matta212 astetta F3 1 / 2 "13 "14 1 / 2 "€280.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z250H Drain Interceptor, 4 tuuman putken halkaisija, 100 gpm, kapasiteetti 180 Lbs, polyeteeni
€7,435.42 / yksikkö