ZURN Z1170-800-3IP -rasvahalvin S 21-1 / 2 tuuman korkeus x 24-1 / 2 tuuman leveys | AH8JJU 38UK33

ZURN Z1170-800-3IP rasvansieppaaja S 21-1/2 tuumaa korkeus x 24-1/2 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH8JJU Malli: Z1170-800-3IPRistiviite: 38UK33

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,482.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvan keskeytin
Koko40
Yhteyden tyyppiKierteellinen IP
Suorittaa loppuunJauhemaalattu emali
Virtausnopeus50 psi
MateriaaliTeräs
Maks. Lämpötila190-astetta F
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus21.5 "
kokonaisleveys24.5 "
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.75
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)62.23
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Zurn Z1170-800-3IP -rasvansieppaaja vangitsee rasvan, öljyt ja rasvat jätevedestä ja estää niitä pääsemästä viemärijärjestelmään. Tämä auttaa estämään tukkeumia, varmuuskopioita ja ympäristön saastumista varmistaen asianmukaisen viemäröinnin ja säännösten noudattamisen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on teräsrakenne ja jauhemaalattu emaliviimeistely kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.
  • Tämän rasvansieppaajan kapasiteetti on 100 lbs ja virtausnopeus 50 gpm.
  • Siinä on luistamaton timanttilevysuojus, joka tarjoaa vakautta ja turvallisuutta huollon aikana.
  • Tämä rasvansieppaaja tarjoaa irrotettavat virtauksen hajotuslevyt ja ulkoiset tuuletetut virtauksensäätölaitteet mukautettavaa suorituskykyä varten.
  • Se on varustettu NPT-liitännöillä helppoa asennusta ja huoltoa varten.
  • Tämä Zurn Z1170-800-3IP -rasvansieppaaja sisältää pronssisen puhdistustulpan, jonka avulla erottimeen pääsee helposti käsiksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon sopivaa rasvansieppaajaa valittaessa?

V. Rasvanpoistolaitetta valittaessa tulee ottaa huomioon tekijät, kuten jäteveden virtausnopeus, tuotetun rasvan määrä ja kaupallisen keittiön koko. On tärkeää valita kapasiteetti, joka kestää riittävästi rasvakuormitusta aiheuttamatta ylivuotoa tai varmuuskopioita.

K. Kuinka huoltaa tämä Zurn Z1170-800-3IP -rasvanpoistolaite?

A. Zurn Z1170-800-3IP -rasvanpoistolaitteen huoltotehtäviin kuuluu tavallisesti sieppaajan tarkastus ja puhdistaminen, kerääntyneen rasvan ja roskien poistaminen, vaurioiden tai kulumisen merkkien tarkistaminen ja kaikkien komponenttien toiminnan varmistaminen.

K. Mitä minun pitäisi tehdä, jos tämä Zurn Z1170-800-3IP -rasvansieppaaja vuotaa yli?

V. Jos tämä rasvansieppaaja vuotaa yli, se voi tarkoittaa, että sieppaaja on täynnä ja vaatii välitöntä huomiota. Tällaisissa tapauksissa sieppain on tyhjennettävä, puhdistettava ja tarkastettava mahdollisten vaurioiden tai tukkeumien varalta, jotka voivat aiheuttaa ylivuotoa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMaks. LämpötilaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
ZURN Z250H Tyhjennyssuoja, 4 tuuman putken halkaisija, 100 g / min, kapasiteetti 180 lbs, polyeteeni | CF2JNY 53XU56 Z250HMatta212 astetta F66 "54 "31 "€7,435.42
ZURN GT2702-75 Tyhjennyssuoja, 3 tuuman putken halkaisija, 75 gpm, kapasiteetti 150 lbs, polyeteeni | CF2JNZ 53XU55 GT2702-75Matta212 astetta F5 3 / 4 "26 "25 "€1,292.69
ZURN GT2702-07 Viemäröinti, 2 tuuman putken halkaisija, 7 gpm, kapasiteetti 14 lbs, polyeteeni | CF2JPG 53XU48 GT2702-07Matta212 astetta F3 1 / 8 "12 "14 1 / 2 "€630.22
ZURN GT2702-04 Viemäröinti, 2 tuuman putken halkaisija, 4 gpm, 8 lbs kapasiteetti, polyeteeni | CF2JPH 53XU47 GT2702-04Matta212 astetta F2"10 1 / 2 "10 "€186.85
ZURN GT2702-15 Viemäröinti, 2 tuuman putken halkaisija, 15 gpm, 30 kg kapasiteetti, polyeteeni | CF2JPL 53XU50 GT2702-15Matta212 astetta F3 1 / 2 "14 "19 1 / 2 "€332.90
ZURN GT2702-10 Viemäröinti, 2 tuuman putken halkaisija, 10 gpm, kapasiteetti 20 lbs, polyeteeni | CF2JPM 53XU49 GT2702-10Matta212 astetta F3 1 / 2 "13 "14 1 / 2 "€280.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z1170-800-3IP rasvansieppaaja S 21-1/2 tuumaa korkeus x 24-1/2 tuumaa leveys
€8,482.10 / yksikkö