ZURN GT2700-15-2NH Rasvanlähdön ansa 21-1 / 4 tuuman pituus | AB6URW 22F420

ZURN GT2700-15-2NH rasvansieppaaja, 21-1/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB6URW Malli: GT2700-15-2NHRistiviite: 22F420

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€533.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvan keskeyttimen ansa
Väri / viimeistelyMylly
YhteysEi napaa
Virtausnopeus15 GPM
Pituus21.25 "
MateriaaliKorroosionkestävä päällystetty valmistettu teräs
Kokonaissyvyys9.375 "
Kokonaiskorkeus13.375 "
kokonaisleveys16.75 "
Putki Dia.2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.9275
Laivan korkeus (cm)62.48
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)47.75
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rasvan kapasiteetti (30 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusPituusKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutki Dia.Hinta
ZURN GT2700-10-2NH Rasvan keskeyttimen ansa 19-1 / 4 tuuman pituus | AB6URV 22F419 GT2700-10-2NH10 gpm19.25 "8.25 "11.75 "14 "2"€413.02
ZURN GT2700-20-3NH -rasva-ansa-ansa 24-1 / 8 tuuman pituus | AB6URX 22F421 GT2700-20-3NH20 gpm24.13 "11.75 "15 "17.25 "3"€674.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN GT2700-15-2NH rasvansieppaaja, 21-1/4 tuuman pituus
€533.85 / yksikkö