ZURN GT2700-10-2NH Rasvan keskeyttimen ansa 19-1 / 4 tuuman pituus | AB6URV 22F419

ZURN GT2700-10-2NH rasvansieppaaja, 19-1/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB6URV Malli: GT2700-10-2NHRistiviite: 22F419

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€413.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvan keskeyttimen ansa
Väri / viimeistelyMylly
YhteysEi napaa
Virtausnopeus10 gpm
Pituus19.25 "
MateriaaliKorroosionkestävä päällystetty valmistettu teräs
Kokonaissyvyys8.25 "
Kokonaiskorkeus11.75 "
kokonaisleveys14 "
Putki Dia.2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.765
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)47.24
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rasvan kapasiteetti (20 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusPituusKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutki Dia.Hinta
ZURN GT2700-15-2NH Rasvanlähdön ansa 21-1 / 4 tuuman pituus | AB6URW 22F420 GT2700-15-2NH15 GPM21.25 "9.375 "13.375 "16.75 "2"€533.85
ZURN GT2700-20-3NH -rasva-ansa-ansa 24-1 / 8 tuuman pituus | AB6URX 22F421 GT2700-20-3NH20 gpm24.13 "11.75 "15 "17.25 "3"€674.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN GT2700-10-2NH rasvansieppaaja, 19-1/4 tuuman pituus
€413.02 / yksikkö