ZURN GT2700-20-3NH -rasva-ansa-ansa 24-1 / 8 tuuman pituus | AB6URX 22F421

ZURN GT2700-20-3NH rasvansieppaaja, 24-1/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB6URX Malli: GT2700-20-3NHRistiviite: 22F421

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€674.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvan keskeyttimen ansa
Väri / viimeistelyMylly
YhteysEi napaa
Virtausnopeus20 gpm
Pituus24.13 "
MateriaaliKorroosionkestävä päällystetty valmistettu teräs
Kokonaissyvyys11.75 "
Kokonaiskorkeus15 "
kokonaisleveys17.25 "
Putki Dia.3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.95
Laivan korkeus (cm)84.84
Laivan pituus (cm)64.52
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rasvan kapasiteetti (40 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusPituusKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutki Dia.Hinta
ZURN GT2700-10-2NH Rasvan keskeyttimen ansa 19-1 / 4 tuuman pituus | AB6URV 22F419 GT2700-10-2NH10 gpm19.25 "8.25 "11.75 "14 "2"€413.02
ZURN GT2700-15-2NH Rasvanlähdön ansa 21-1 / 4 tuuman pituus | AB6URW 22F420 GT2700-15-2NH15 GPM21.25 "9.375 "13.375 "16.75 "2"€533.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN GT2700-20-3NH rasvansieppaaja, 24-1/8 tuuman pituus
€674.98 / yksikkö