Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN CO2530-SS7 Suojakansiputken halkaisija 4 - 6-1 / 2 tuumaa | AE2ATV 4WDN8

ZURN CO2530-SS7 pääsykannen putken halkaisija 4 - 6-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2ATV Malli: CO2530-SS7Ristiviite: 4WDN8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä pääsykansi
Väri / viimeistelyKiiltävä
Yhteyskierteitetyt
MateriaaliRuostumaton teräs
Putki Dia.4 - 6 1/2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)0.2
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8481803040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyPutki Dia.Hinta
ZURN CO2530-SS5 Suojakansiputken halkaisija 2 - 3-1 / 2 tuumaa | AE2ATU 4WDN7 CO2530-SS5kromi2 - 3 1/2 "€17.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN CO2530-SS7 pääsykannen putken halkaisija 4 - 6-1/2 tuumaa
€22.44 / yksikkö