Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN CO2530-SS5 Suojakansiputken halkaisija 2 - 3-1 / 2 tuumaa | AE2ATU 4WDN7

ZURN CO2530-SS5 pääsykannen putken halkaisija 2 - 3-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2ATU Malli: CO2530-SS5Ristiviite: 4WDN7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä pääsykansi
Väri / viimeistelykromi
Yhteyskierteitetyt
MateriaaliRuostumaton teräs
Putki Dia.2 - 3 1/2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyPutki Dia.Hinta
ZURN CO2530-SS7 Suojakansiputken halkaisija 4 - 6-1 / 2 tuumaa | AE2ATV 4WDN8 CO2530-SS7Kiiltävä4 - 6 1/2 "€8.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN CO2530-SS5 pääsykannen putken halkaisija 2 - 3-1/2 tuumaa
€18.38 / yksikkö