ZURN 59517008 Kasetti 2 kahva kuuma 2 7/8 tuumaa | AD8EWM 4JPA6

ZURN 59517008 Kasetti 2 Kahva kuuma 2 7/8 tuumaa

Tuote: AD8EWM Malli: 59517008Ristiviite: 4JPA6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruuna, kuuma
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa29VL93, 29VL95, 29VM11, 29VM07, 29VM10
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ831R4-XL, Z831C4-XL, Z831R1-XL, Z831B4-XL
MateriaaliKeraaminen, messinki
Koko2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroKokoHinta
ZURN 59517006 Kasetti 2 kahva kuuma 2 1/4 tuumaa | AD8EWK 4JPA4 5951700629VL90, 2VM03Z826S1-XL, Z826B1-XL2.25 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN 59517008 Kasetti 2 Kahva kuuma 2 7/8 tuumaa