ZURN 59517006 Kasetti 2 kahva kuuma 2 1/4 tuumaa | AD8EWK 4JPA4

ZURN 59517006 Kasetti 2 Kahva kuuma 2 1/4 tuumaa

Tuote: AD8EWK Malli: 59517006Ristiviite: 4JPA4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruuna, kuuma
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa29VL90, 2VM03
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ826S1-XL, Z826B1-XL
MateriaaliKeraaminen, messinki
Koko2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroKokoHinta
ZURN 59517008 Kasetti 2 kahva kuuma 2 7/8 tuumaa | AD8EWM 4JPA6 5951700829VL93, 29VL95, 29VM11, 29VM07, 29VM10Z831R4-XL, Z831C4-XL, Z831R1-XL, Z831B4-XL2.875 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN 59517006 Kasetti 2 Kahva kuuma 2 1/4 tuumaa