Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN 59517007 Kasetti 2 kahva kylmä 2 7/8 tuumaa | AD8EWL 4JPA5

ZURN 59517007 Patruuna 2 Kahva Kylmä 2 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8EWL Malli: 59517007Ristiviite: 4JPA5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruuna, kylmä
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa29VL93, 29VL95, 29VM11, 29VM07, 29VM10
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ831R4-XL, Z831C4-XL, Z831R1-XL, Z831B4-XL
MateriaaliKeraaminen, messinki
Koko2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroKokoHinta
ZURN 59517005 Kasetti 2 kahva kylmä 2 1/4 tuumaa | AD8EWJ 4JPA3 5951700529VL90, 2VM03Z826S1-XL, Z826B1-XL2.25 "€44.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN 59517007 Patruuna 2 Kahva Kylmä 2 7/8 tuumaa
€56.00 / yksikkö