Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER UB7/8TA Pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/4-20, 1-39/64 tuuman koko | AD8VPL 4MWH8

ZSI-FOSTER UB7/8TA pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/4-20, 1-39/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8VPL Malli: UB7/8TARistiviite: 4MWH8
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
€12.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Putken koko7 / 8 "
Sisäpituus1 39 / 64 "
Sisäleveys1 23 / 64 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus1 15 / 16 "
thread Pituus1 / 4-20
Kierteen koko1 / 4-20
Putken koko7 / 8 "
Tyyppipehmustetut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tyynyn suunnittelu tarjoaa täydellisen kuormituksen jakautumisen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER UB7/8TA pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/4-20, 1-39/64 tuumaa
€12.51 / yksikkö