Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 1.25DXPSR03.00 Ilmasylinteri 1-1 / 4 reikä 3-tahti L 8.87 | AE8FWU 6CZY9

SPEEDAIRE 1.25DXPSR03.00 Ilmasylinteri 1-1/4" Reikä 3" Isku L 8.87"

Varastossa
Tuote: AE8FWU Malli: 1.25DXPSR03.00Ristiviite: 6CZY9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.1.25 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountTuplapää
Nenän kiinnityslanka3 / 4 "-16
Kokonaispituus8.870 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Kääntöreikä Dia.0.251 "
Portin koko1/8 "NPTF
Rod Dia.7 / 16 "
Tangon langan pituus3 / 4 "
Tankokierteen koko7/16 "-20 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti3"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 6CZZ0 Ilmasylinteri 1-1/4" Reikä 4" Isku L 9.87" | AE8FWV 6CZZ09.87 "4"€103.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 1.25DXPSR03.00 Ilmasylinteri 1-1/4" Reikä 3" Isku L 8.87"
€101.84 / yksikkö