Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER UB3PA6 Pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/2-13, 4-35/64 tuuman koko | AD8VNZ 4MWG6

ZSI-FOSTER UB3PA6 pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/2-13, 4-35/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8VNZ Malli: UB3PA6Ristiviite: 4MWG6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunsinkki
Putken koko3"
Sisäpituus4-35/64
Sisäleveys4"
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus5 3 / 64 "
Putken koko3"
thread Pituus1 13 / 32 "
Kierteen koko1 / 2-13
Tyyppipehmustetut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tyynyn suunnittelu tarjoaa täydellisen kuormituksen jakautumisen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER UB3PA6 pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/2-13, 4-35/64 tuumaa
€73.62 / yksikkö