Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 815392 -suodattimen suojus - 2 kpl pakkaus | AD8PZM 4LR53

MSA 815392 Suodattimen kansi - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8PZM Malli: 815392Ristiviite: 4LR53

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattimen kansi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MSA 489353 Suodattimen kansi | AD8PZL 4LR52 489353€15.29
MSA 815401 -suodattimen suojus - 2 kpl pakkaus | AD8PZN 4LR54 815401€23.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 815392 Suodattimen kansi - 2 kpl pakkaus
€27.65 / yksikkö