Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER UB2PA6 Pehmustettu U-pultti, kierre S3/8-16, 3-23/64 tuuman koko | AD8VNV 4MWG2

ZSI-FOSTER UB2PA6 pehmustettu U-pultti, kierre S3/8-16, koko 3-23/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8VNV Malli: UB2PA6Ristiviite: 4MWG2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunsinkki
Putken koko2"
Sisäpituus2.187 "
Sisäleveys2 63 / 64 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus3 11 / 16 "
Putken koko2"
thread Pituus1 13 / 64 "
Kierteen koko3 / 8-16
Tyyppipehmustetut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tyynyn suunnittelu tarjoaa täydellisen kuormituksen jakautumisen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER UB2PA6 pehmustettu U-pultti, kierre S3/8-16, koko 3-23/64 tuumaa
€42.75 / yksikkö