A Tarkkuus: -/+ 1 % , Asian tyyppi: Hermeettisesti suljettu , Yhteyden sijainti: Säädettävä , Liitäntäkoko: 1 / 2 " , Liitäntätyyppi: NPT , Kellotaulun koko: 3" , Näytön numerot: 3 1/2 numeroa , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon materiaali: Ruostumaton teräs , Linssin materiaali: Akryyli , Tarvittava teho: Solar Power , Vasteaika: 15 sekuntia. , Tunturielementti: bimetal , Varren halkaisija: 1 / 4 " , Temp. Alue: -58 astetta 302 asteeseen. F , Jännite: 3V , Kastetut materiaalit: Ruostumaton teräs