Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER RPC-11/8 Clip Strut Mounted Tube Koko 1 1/8 tuumaa | AD8VHU 4MVL2

ZSI-FOSTER RPC-11/8 Clip Strut asennettu putki koko 1 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8VHU Malli: RPC-11/8Ristiviite: 4MVL2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikata
Korkeus1.125 "
Pituus1.625 "
MateriaaliPolyamidi
Max. Ladata200 paunaa
Metalli havaittavissaEi
Putken koko1-1 / 8 "
TyyppiJousijalan kiinnitys
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Putken, putken tai letkun joustavalle asennukselle

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ZSI-FOSTER MFC monitoimiklipsi | CF3XKR MFCLeikata€7.41
ZSI-FOSTER MFCS monitoimiklipsi, 1/4 x 9/16 kokoinen nasta | CF3XKV MFCSLeikata€8.40
ZSI-FOSTER SCT15 Tukiklipsi, Troffer ja Lay In Tee Grid | CF3YUF SCT15Leikata€7.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER RPC-11/8 Clip Strut asennettu putki koko 1 1/8 tuumaa
€11.08 / yksikkö