Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER H6038C tyyny, 23/8 tuuman putken koko | AB6VDF 22JF19

ZSI-FOSTER H6038C tyyny, 23/8 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AB6VDF Malli: H6038CRistiviite: 22JF19

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyyny
Korkeus3 35 / 64 "
Pituus4 33 / 64 "
MateriaaliTeräs
Metalli havaittavissaEi
Putken koko2"
Putken koko23 / 8 "
TyyppiRaskas
Leveys1 49 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Putkien, putkien, letkujen ja sähkökaapeleiden kiinnitys - Kaikki sovellukset

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKorkeuseräLeveysPituusMateriaaliPutken kokoKokoHinta
ZSI-FOSTER H5021C putkityyny, 1 tuuman koko | AB6VDE 22JE97 H5021CRaskas2.375 "Tyyny1.187 "3 19 / 64 "Teräs1"-€7.85
ZSI-FOSTER H6030C putkityyny, 1-1/2 tuuman koko | AG9URU 22JF10 H6030CRaskas beeta3-35/64Tyyny-4-33/64Teräs1.5-€24.11
ZSI-FOSTER H7056C putkityyny, 3 tuuman koko | AG9URV 22JF34 H7056CRaskas beeta4-47/64Tyyny-5-63/64Teräs3-€51.84
ZSI-FOSTER H3004C putkikiskon kiinnitys, 3/8 tuuman koko, ruostumaton teräs | CF3VQF H3004C--Tyyny--Teräs--€7.00
ZSI-FOSTER H3006C tyyny, 3/8 tuuman putken koko | CF3VQV H3006C--Tyyny--Teräs--€6.14
ZSI-FOSTER H3007C putkikiskon kiinnitys, 5/8 tuuman koko, ruostumaton teräs | CF3VRJ H3007C--Tyyny--Teräs-5 / 8 "€5.79
ZSI-FOSTER H3008C putkikiskon kiinnitys, 2-1/4 tuuman koko, alumiini | CF3VRY H3008C--Tyyny--Teräs--€5.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER H6038C tyyny, 23/8 tuuman putken koko
€22.77 / yksikkö