Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER H5021C putkityyny, 1 tuuman koko | AB6VDE 22JE97

ZSI-FOSTER H5021C putkityyny, 1 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AB6VDE Malli: H5021CRistiviite: 22JE97

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyyny
Korkeus2.375 "
Pituus3 19 / 64 "
MateriaaliTeräs
Metalli havaittavissaEi
Putken koko1"
TyyppiRaskas
Leveys1.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Putkien, putkien, letkujen ja sähkökaapeleiden kiinnitys - Kaikki sovellukset

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKorkeuseräLeveysPituusMateriaaliPutken kokoKokoHinta
ZSI-FOSTER H6038C tyyny, 23/8 tuuman putken koko | AB6VDF 22JF19 H6038CRaskas3 35 / 64 "Tyyny1 49 / 64 "4 33 / 64 "Teräs2"-€22.77
ZSI-FOSTER H6030C putkityyny, 1-1/2 tuuman koko | AG9URU 22JF10 H6030CRaskas beeta3-35/64Tyyny-4-33/64Teräs1.5-€24.11
ZSI-FOSTER H7056C putkityyny, 3 tuuman koko | AG9URV 22JF34 H7056CRaskas beeta4-47/64Tyyny-5-63/64Teräs3-€51.84
ZSI-FOSTER H3004C putkikiskon kiinnitys, 3/8 tuuman koko, ruostumaton teräs | CF3VQF H3004C--Tyyny--Teräs--€7.00
ZSI-FOSTER H3006C tyyny, 3/8 tuuman putken koko | CF3VQV H3006C--Tyyny--Teräs--€6.14
ZSI-FOSTER H3007C putkikiskon kiinnitys, 5/8 tuuman koko, ruostumaton teräs | CF3VRJ H3007C--Tyyny--Teräs-5 / 8 "€5.79
ZSI-FOSTER H3008C putkikiskon kiinnitys, 2-1/4 tuuman koko, alumiini | CF3VRY H3008C--Tyyny--Teräs--€5.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER H5021C putkityyny, 1 tuuman koko
€7.85 / yksikkö