ZOELLER 371-0004 Öljypumppu 3/10 hv 1-1 / 2 tuumaa 19.25 jalkaa enint. Hv | AA8TJA 19T427

ZOELLER 371-0004 Kaapelipumppu 3/10 Hp 1-1/2 tuumaa 19.25 jalkaa Max Pp

Varastossa
Tuote: AA8TJA Malli: 371-0004Ristiviite: 19T427

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€501.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava haihdutusjäähdytyspumppu
Ampeeria9.7
PohjamateriaaliaValurauta
LaakerityyppiHolkki
Johdon pituus20ft.
Halkaisija10 3 / 32 "
Vapauta NPT1-1 / 2 "
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 10 Ft. pää34
GPM vettä @ 15 Ft. pää19
GPM vettä @ 20 Ft. pää13
GPM vettä @ 5 Ft. pää43
Korkeus10 1 / 16 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP3/10
Juoksupyörän materiaalikestomuovi
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 2 "
Maks. Pää19.25 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Maks. Lämpötila130-astetta F
Mekaaninen tiivisteSiC / SiC
Min. Kaatopaikka Dia.18 "
Moottorin kierrosluku1550
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
Pois päältä1-1 / 2 "
On Point5-3 / 4 "
RPM1550
Akselin materiaaliKylmämuovattu teräs
AkselitiivisteSiC / SiC
Kytkimen tyyppimanuaalinen
LämpösuojausKyllä
HuippumateriaaliValurauta
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.755
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)19.69
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitePohjamateriaaliaLaakerityyppiJuoksupyörän materiaaliMaks. Dia. Kiinteät aineetMekaaninen tiivisteAkselin materiaaliAkselitiivisteHinta
ZOELLER N371 Öljypumppu 3/10 Hv 1-1 / 2 Tuumaa 19.25 jalkaa Max Ci | AD7YRF 4HEY1 N371115MuovipalloLasi täytetty muovi3 / 8 "PiikarbidiSSPiikarbidi€403.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 371-0004 Kaapelipumppu 3/10 Hp 1-1/2 tuumaa 19.25 jalkaa Max Pp
€501.35 / yksikkö