ZOELLER N371 Öljypumppu 3/10 Hv 1-1 / 2 Tuumaa 19.25 jalkaa Max Ci | AD7YRF 4HEY1

ZOELLER N371 öljypohjapumppu 3/10 Hp 1-1/2 tuumaa 19.25 jalkaa Max Ci

Varastossa
Tuote: AD7YRF Malli: N371Ristiviite: 4HEY1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€403.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava haihdutusjäähdytyspumppu
Ampeeria9.7
PohjamateriaaliaMuovi
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija10 3 / 32 "
Vapauta NPT1-1 / 2 "
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 10 Ft. pää34
GPM vettä @ 15 Ft. pää19
GPM vettä @ 5 Ft. pää43
Korkeus10 1 / 16 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP3/10
Juoksupyörän materiaaliLasi täytetty muovi
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 8 "
Maks. Pää19.25 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Maks. Lämpötila130-astetta F
Mekaaninen tiivistePiikarbidi
Min. Kaatopaikka Dia.18 "
Moottorin kierrosluku1550
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
RPM1550
Akselin materiaaliSS
AkselitiivistePiikarbidi
LämpösuojausKyllä
HuippumateriaaliValurauta
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0125
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitePohjamateriaaliaLaakerityyppiJuoksupyörän materiaaliMaks. Dia. Kiinteät aineetMekaaninen tiivisteAkselin materiaaliAkselitiivisteHinta
ZOELLER 371-0004 Öljypumppu 3/10 hv 1-1 / 2 tuumaa 19.25 jalkaa enint. Hv | AA8TJA 19T427 371-0004230ValurautaHolkkikestomuovi1 / 2 "SiC / SiCKylmämuovattu teräsSiC / SiC€501.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER N371 öljypohjapumppu 3/10 Hp 1-1/2 tuumaa 19.25 jalkaa Max Ci
€403.67 / yksikkö