Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWS5025 Telasahan kantolaukku 60 tuuman pituus | AC9CZD 3FRE2

DEWALT DWS5025 telasahan kantolaukku, pituus 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9CZD Malli: DWS5025Ristiviite: 3FRE2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaidasahan kantolaukku
Korkeus1"
Pituus60 "
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)71.76
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi4202923031
AlkuperämaaSI

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWS5025 telasahan kantolaukku, pituus 60 tuumaa
€71.52 / yksikkö