Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZOELLER 10-2386 Oil Smart -järjestelmä 115v Max. Hp 3/4 | AC2WTF 2NRX1

ZOELLER 10-2386 Oil Smart System 115v Max. Hp 3/4

Varastossa
Tuote: AC2WTF Malli: 10-2386Ristiviite: 2NRX1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,603.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljysuojajärjestelmä ja hälytys
hälytysÄäni 71 dB / visuaalinen
Korkeus8"
Pituus12 "
Maks. Vahvistimet13
Maks. HP3/4
Maks. Lämpötila130 F
Virtajohdon pituus8ft.
Kytkimen tyyppiReppuselässä
Jännite115
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.005
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Anturin johdon pituus (20 Ft.)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 10-2386 Oil Smart System 115v Max. Hp 3/4
€4,603.32 / yksikkö