Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZING 2771 -turvatarrat 4 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys PK2 | AH2GWK 28AV71

ZING 2771 Turvatarrat 4 tuumaa korkeus x 4 tuumaa leveys PK2

Varastossa
Tuote: AH2GWK Malli: 2771Ristiviite: 28AV71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojaustarrat
tarttuvaKyllä
TaustaväriKeltainen Musta
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus4"
KieliEnglanti
Selitteen väriKeltainen
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliPolystyreeni
ShapeSuorakulmio
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0227
Laivan korkeus (cm)0.38
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriKorkeusKieliSelitteen väriLeveysHinta
ZING 2761 -turvatarrat 5 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys PK2 | AH2GVZ 28AV61 2761Valkoinen5"EnglantiMusta7"€19.99
ZING 2763 -turvatarrat 7 tuuman korkeus x 5 tuuman leveys PK2 | AH2GWB 28AV63 2763Valkoinen7"EnglantiMusta5"€19.99
ZING 2765 -turvatarrat 7 tuuman korkeus x 5 tuuman leveys PK2 | AH2GWD 28AV65 2765Valkoinen7"Englanti, EspanjaMusta5"€19.99
ZING 2767 -turvatarrat 5 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys PK2 | AH2GWF 28AV67 2767Valkoinen5"EnglantiMusta7"€19.99
ZING 2769 -turvatarrat 5 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys PK2 | AH2GWH 28AV69 2769Valkoinen5"EnglantiMusta7"€40.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 2771 Turvatarrat 4 tuumaa korkeus x 4 tuumaa leveys PK2
€85.64 / yksikkö