VALLEY CRAFT F86165A5 Rumpukaappi, mekaaninen, 1000 lbs. Kapasiteetti, muovi, vihreä | AJ8GAB

VALLEY CRAFT F86165A5 rummun kahmari, mekaaninen, 1000 lbs. Kapasiteetti, muovi, vihreä

Tuote: AJ8GAB Malli: F86165A5
€1,196.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukahva
VäriVihreä
RumputoimintaPuristin
Rumpu Dia.18 "- 28"
RumpumateriaaliMuovi
Rumpukoko30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
RumputyyppiSuljettu
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Fork Pocket Center13 "-25"
Haarukan tasku16 3 / 4 "x 5 5 / 8" x 1 5 / 8 "
Korkeus7"
Leuan koko3 "x 15"
Pituus31 "
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliTeräs
Rummujen määrä1
Operaation tyyppiManuaalinen, mekaanisesti automatisoitu
TyyliDeluxe
TyyppiMekaaninen
Leveys25 "-37"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
VALLEY CRAFT F86145B0 Rumpukahva, mekaaninen, 1500 lbs. Kapasiteetti, Teräs, Vihreä | AJ8GAA F86145B0Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu30 gal. , 55 gal. , 85 gal.1500 lbs.Puristin1€1,196.05
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F87398A2 Economy Drum Snatcher, mekaaninen, 800 lbs. Kapasiteetti | AJ8GAT F87398A2Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu55 gal.800 lbs.Puristin1€661.50
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F89743 Auto Grip Lift Truck Attachment, 1500 lbs. Kapasiteetti, vihreä | AJ8GMH F89743Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Puristin1€928.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALLEY CRAFT F86165A5 rummun kahmari, mekaaninen, 1000 lbs. Kapasiteetti, muovi, vihreä
€1,196.05 / yksikkö