Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZING 2769 -turvatarrat 5 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys PK2 | AH2GWH 28AV69

ZING 2769 Turvatarrat 5 tuumaa korkeus x 7 tuumaa leveys PK2

Varastossa
Tuote: AH2GWH Malli: 2769Ristiviite: 28AV69
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
€40.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojaustarrat
tarttuvaKyllä
TaustaväriValkoinen
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus5"
KieliEnglanti
Selitteen väriMusta
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliPolystyreeni
MuotoSuorakulmio
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0227
Laivan korkeus (cm)0.38
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriKorkeusKieliSelitteen väriLeveysHinta
ZING 2761 -turvatarrat 5 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys PK2 | AH2GVZ 28AV61 2761Valkoinen5"EnglantiMusta7"€19.99
ZING 2763 -turvatarrat 7 tuuman korkeus x 5 tuuman leveys PK2 | AH2GWB 28AV63 2763Valkoinen7"EnglantiMusta5"€19.99
ZING 2765 -turvatarrat 7 tuuman korkeus x 5 tuuman leveys PK2 | AH2GWD 28AV65 2765Valkoinen7"Englanti, EspanjaMusta5"€19.99
ZING 2767 -turvatarrat 5 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys PK2 | AH2GWF 28AV67 2767Valkoinen5"EnglantiMusta7"€19.99
ZING 2771 -turvatarrat 4 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys PK2 | AH2GWK 28AV71 2771Keltainen Musta4"EnglantiKeltainen4"€85.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 2769 Turvatarrat 5 tuumaa korkeus x 7 tuumaa leveys PK2
€40.52 / yksikkö