DAYTON Potkurin tuulettimen lavat, 30 tuumaa


Suodattaa
Terän materiaali: Alumiini , Terän leveys: 11.875 " , Max. RPM: 1140 , Terien lukumäärä: 3 , Potkurin halkaisija: 30 " , Huomautukset: Näytä luettelosivu parempien valintaperusteiden saamiseksi , Kierto: CW kohti vastuuvapautta , Tyyppi: Korvaaminen
TyyliMalliPora Dia.CFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPCFM @ 0.250 tuumaa. SPPikiHinta (ei alv)
A
2C374
1 / 2 "27042011169710 °€212.40
A
4C457
5 / 8 "6122/45565322/35684676/275520 °€174.77

Potkurin tuulettimen lavat, 30 tuumaa

Daytonin 30 tuuman potkurit kierrättävät ja poistavat ilmaa ilmanvaihdossa. Ne ovat ihanteellisia käytettäväksi ilmansiirtolaitteiden ja poistopuhaltimien kanssa. Näissä tuulettimissa on 3 alumiinisiipeä kevyeen ja kestävään rakenteeseen. Ne pyörivät myötäpäivään (poistosuuntaan nähden) ja sisältävät säätöruuvit helpottamaan asennusta. Valitse laajasta valikoimasta näitä 30 tuuman potkureita, jotka ovat saatavilla 10 ja 20 asteen kaltevuusversioina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?