Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YSI 5563-10 Kaapeli 10m Liukenematon happi / lämpötila / kond. | AD2TCF 3TXD4

YSI 5563-10 Kaapeli 10 m Liuotettua happea/lämpötila/kond

Varastossa
Tuote: AD2TCF Malli: 5563-10Ristiviite: 3TXD4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,199.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDO-kaapeli
AlaluokkaKaapelit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9027908800
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
YSI 6051030-10 Kaapeli 10m ISE-johtomittari 10E / Cond / Te | AC9VRG 3KRA4 6051030-10ISE / johtavuuskaapeli€971.33
YSI 6051030-30 Kaapeli 30 m Ise-johtomittari 30e / cond / te | AC9VRH 3KRA5 6051030-30ISE / johtavuuskaapeli€1,265.41
YSI 5563-4 -kaapeli 4 M, liuennut happi / lämpötila / kond. | AD2TCD 3TXD1 5563-4DO-kaapeli€2,036.69
YSI 5563-20 Kaapeli 20m Liukenematon happi / lämpötila / kond. | AD2TCH 3TXD7 5563-20DO-kaapeli€2,334.16
YSI 60520-30 -kaapeli 30 m Liuenneen hapen / lämpötilan kaapeli | AD2YBH 3WFN5 60520-30DO / Temp-kaapeli€862.61
YSI 60530-30 Kaapeli 30m Johtokyky | AD2YBJ 3WFP4 60530-30Kaapeli, 30 m, johtavuus ja lämpötila€1,009.37
YSI 60530-10 Kaapeli 10m Johtavuus / sal / temp-mittari | AD3DEG 3YDZ9 60530-10Johtokyky / Sal / Temp-kaapeli€669.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YSI 5563-10 Kaapeli 10 m Liuotettua happea/lämpötila/kond
€2,199.99 / yksikkö