YOKE X-046-16 Valimokoukku G100 Clevis 22600 Lb. | AF6DVL 9Y150

YOKE X-046-16 Valimokoukku G100 Clevis 22600 Lb.

Varastossa
Tuote: AF6DVL Malli: X-046-16Ristiviite: 9Y150

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€273.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValimokoukku
Liitetyyppihaarukka
Väripunainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Luokka100
MateriaaliTeräs
Kaupan koko5 / 8 "
Työkuorman raja22,600 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.44
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiVäriMitat AMitat DMateriaaliKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
YOKE X-047-13 Valimokoukku Alloy Steel 15000 Lb. | AA4XER 13H133 X-047-13Silmäsininen1.57 "0.75 "Alloy Steel1 / 2 "15,000 paunaa.-
Tarjouspyyntö
YOKE X-047-16 Valimokoukku Alloy Steel 22600 Lb. | AA4XET 13H134 X-047-16Silmäsininen1.97 "0.98 "Alloy Steel5 / 8 "22,600 lb-
Tarjouspyyntö
YOKE X-046-13 Valimokoukku G100 Clevis 15000 Lb. | AF6DVQ 9Y241 X-046-13haarukkaOranssi--Teräs1 / 2 "15,000 paunaa.€151.25
YOKE X-046-10 Valimokoukku G100 Clevis 8800 Lb. | AF6DZZ 9YFV9 X-046-10haarukkaOranssi--Teräs3 / 8 "8800 lb€108.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOKE X-046-16 Valimokoukku G100 Clevis 22600 Lb.
€273.76 / yksikkö