Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YOKE X-046-10 Valimokoukku G100 Clevis 8800 Lb. | AF6DZZ 9YFV9

YOKE X-046-10 Valimokoukku G100 Clevis 8800 Lb.

Varastossa
Tuote: AF6DZZ Malli: X-046-10Ristiviite: 9YFV9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValimokoukku
Liitetyyppihaarukka
VäriOranssi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Luokka100
MateriaaliTeräs
Kaupan koko3 / 8 "
Työkuorman raja8800 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.68
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiVäriMitat AMitat DMateriaaliKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
YOKE X-047-13 Valimokoukku Alloy Steel 15000 Lb. | AA4XER 13H133 X-047-13Silmäsininen1.57 "0.75 "Alloy Steel1 / 2 "15,000 paunaa.-
Tarjouspyyntö
YOKE X-047-16 Valimokoukku Alloy Steel 22600 Lb. | AA4XET 13H134 X-047-16Silmäsininen1.97 "0.98 "Alloy Steel5 / 8 "22,600 lb-
Tarjouspyyntö
YOKE X-046-16 Valimokoukku G100 Clevis 22600 Lb. | AF6DVL 9Y150 X-046-16haarukkapunainen--Teräs5 / 8 "22,600 lb€273.76
YOKE X-046-13 Valimokoukku G100 Clevis 15000 Lb. | AF6DVQ 9Y241 X-046-13haarukkaOranssi--Teräs1 / 2 "15,000 paunaa.€151.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOKE X-046-10 Valimokoukku G100 Clevis 8800 Lb.
€108.66 / yksikkö