Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YOKE X-026-10 Itselukittuva koukun seosteräs G100 | AA4XEZ 13H140

YOKE X-026-10 Itselukittuva koukku seosteräs G100

Varastossa
Tuote: AA4XEZ Malli: X-026-10Ristiviite: 13H140

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItselukittuva liukukoukku
Liitetyyppihaarukka
Värisininen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Luokka100
MateriaaliAlloy Steel
Kaupan koko3 / 8 "
Työkuorman raja8800 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.46
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiMitat AMitat BMitat DKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
YOKE X-025-07 itselukittuva koukku seosterästä 5700 Lb. | AA4XEU 13H135 X-025-07Silmä0.98 "-0.43 "1/4 "- 5/16"5700 lb-
Tarjouspyyntö
YOKE X-026-07 Itselukittuva koukku seosteräs G100 | AA4XEY 13H139 X-026-07haarukka---1/4 "- 5/16"5700 lb€112.25
YOKE X-026-13 itselukittuva koukku seosteräs G100 | AA4XFA 13H141 X-026-13haarukka---1 / 2 "15,000 paunaa.€268.85
YOKE X-026-16 Itselukittuva koukun seosteräs G100 | AA4XFB 13H142 X-026-16haarukka---5 / 8 "22,600 lb€474.39
YOKE X-027-07 Itselukittuva luistokoukku seosteräs G100 | AA4XFC 13H143 X-027-07Kääntyvä1.42 "1-7 / 64 "0.51 "1/4 "- 5/16"5700 lb€165.05
YOKE X-027-10 Itselukittuva liukukoukku seosteräs G100 | AA4XFD 13H144 X-027-10Kääntyvä1.61 "1-11 / 32 "0.63 "3 / 8 "8800 lb€194.26
YOKE X-027-13 Itselukittuva liukukoukku seosteräs G100 | AA4XFE 13H145 X-027-13Kääntyvä1.81 "1-45 / 64 "0.83 "1 / 2 "15,000 paunaa.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOKE X-026-10 Itselukittuva koukku seosteräs G100
€134.27 / yksikkö