YOKE X-025-07 itselukittuva koukku seosterästä 5700 Lb. | AA4XEU 13H135

YOKE X-025-07 Itselukittuva koukku seosteräs 5700 Lb.

Tuote: AA4XEU Malli: X-025-07Ristiviite: 13H135

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItselukittuva liukukoukku
LiitetyyppiSilmä
Värisininen
Mitat A0.98 "
Mitat D0.43 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Luokka100
MateriaaliAlloy Steel
Kaupan koko1/4 "- 5/16"
Työkuorman raja5700 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8308100000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiMitat AMitat BMitat DKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
YOKE X-026-07 Itselukittuva koukku seosteräs G100 | AA4XEY 13H139 X-026-07haarukka---1/4 "- 5/16"5700 lb€130.75
YOKE X-026-10 Itselukittuva koukun seosteräs G100 | AA4XEZ 13H140 X-026-10haarukka---3 / 8 "8800 lb€146.97
YOKE X-026-13 itselukittuva koukku seosteräs G100 | AA4XFA 13H141 X-026-13haarukka---1 / 2 "15,000 paunaa.€288.20
YOKE X-026-16 Itselukittuva koukun seosteräs G100 | AA4XFB 13H142 X-026-16haarukka---5 / 8 "22,600 lb€506.27
YOKE X-027-07 Itselukittuva luistokoukku seosteräs G100 | AA4XFC 13H143 X-027-07Kääntyvä1.42 "1-7 / 64 "0.51 "1/4 "- 5/16"5700 lb€46.95
YOKE X-027-10 Itselukittuva liukukoukku seosteräs G100 | AA4XFD 13H144 X-027-10Kääntyvä1.61 "1-11 / 32 "0.63 "3 / 8 "8800 lb€194.26
YOKE X-027-13 Itselukittuva liukukoukku seosteräs G100 | AA4XFE 13H145 X-027-13Kääntyvä1.81 "1-45 / 64 "0.83 "1 / 2 "15,000 paunaa.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOKE X-025-07 Itselukittuva koukku seosteräs 5700 Lb.