Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YMW TAPS 389643 Putkihana kartio 1 / 4-18 Bright 4 huilu | AH8PXZ 38XA45

YMW TAPS 389643 Putkihana kartio 1/4-18 kirkas 4 huilu

Varastossa
Tuote: AH8PXZ Malli: 389643Ristiviite: 38XA45

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Mitan tyyppiPutki
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero3434
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2.437 "
Varsi Dia.0.421 "
Napauta TyyliPutki
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 1 / 16 "
Kierteen koko1 / 4 "-18
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.059
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)8
Laivan leveys (cm)0.71
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Pikin halkaisijan raja: Ei luokiteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarsi Dia.Kierteen kokoHinta
YMW TAPS 389644 Putkihana kartio 3 / 8-18 Bright 4 huilu | AH8PYA 38XA46 3896442 9 / 16 "0.531 "3 / 8 "-18-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YMW TAPS 389643 Putkihana kartio 1/4-18 kirkas 4 huilu
€148.94 / yksikkö