YMW TAPS 389644 Putkihana kartio 3 / 8-18 Bright 4 huilu | AH8PYA 38XA46

YMW TAPS 389644 Putkihana kartio 3/8-18 kirkas 4 huilu

Tuote: AH8PYA Malli: 389644Ristiviite: 38XA46

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Mitan tyyppiPutki
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero3434
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2 9 / 16 "
Varsi Dia.0.531 "
Napauta TyyliPutki
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 1 / 16 "
Kierteen koko3 / 8 "-18
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.059
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)7.72
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Pikin halkaisijan raja: Ei luokiteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarsi Dia.Kierteen kokoHinta
YMW TAPS 389643 Putkihana kartio 1 / 4-18 Bright 4 huilu | AH8PXZ 38XA45 3896432.437 "0.421 "1 / 4 "-18€176.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YMW TAPS 389644 Putkihana kartio 3/8-18 kirkas 4 huilu