Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TOOL COMPANY 12319 Kobolttipääty Mill Neliöpää 31/64 1 Cut L | AC6PQJ 35V396

YG-1 TOOL COMPANY 12319 Cobolt End Mill Square End 31/64 1 Cut L

Varastossa
Tuote: AC6PQJ Malli: 12319Ristiviite: 35V396

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKobolttimylly
LeikkaussuuntaOikea käsi
LeikkaustapaEi keskellä
Halkaisija31 / 64 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääKaksinkertainen
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliönpää
Suorittaa loppuunKirkas
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1"
LuettelonumeroE2051
MateriaaliKoboltti
Jyrsintä Dia.31 / 64 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus4.125 "
Varsi Dia.1 / 2 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.22
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.22
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 12290 Kobolttipään tehtaan neliönpää 9/64 7/16 Cut L | AC6PPK 35V374 122909 / 64 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€33.18
YG-1 TYÖKALUYRITYS 12291 Kobolttipään tehtaan neliönpää 5/32 7/16 Cut L | AC6PPL 35V375 122915 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€29.65
YG-1 TYÖKALUYRITYS 12292 Kobolttimyllyn neliönpää 11/64 1/2 Leikkaa L | AC6PPM 35V376 1229211 / 64 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€32.04
YG-1 TYÖKALUYRITYS 12293 Kobolttipään tehtaan neliönpää 3/16 1/2 Leikkaa L | AC6PPN 35V377 122933 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€29.65
YG-1 TYÖKALUYRITYS 12294 Kobolttipään tehtaan neliönpää 13/64 9/16 Cut L | AC6PPP 35V378 1229413 / 64 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "€32.51
YG-1 TYÖKALUYRITYS 12295 Kobolttipään tehtaan neliönpää 7/32 9/16 Leikkaa L | AC6PPQ 35V379 122957 / 32 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "€30.96
YG-1 TYÖKALUYRITYS 12296 Kobolttipään tehtaan neliönpää 15/64 5/8 L L AC6PPR 35V380 1229615 / 64 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€31.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 12319 Cobolt End Mill Square End 31/64 1 Cut L
€49.76 / yksikkö