Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1ZBZ5 lattianpyyhkimet musta 36 tuumaa | AB4MXG

TOUGH GUY 1ZBZ5 lattiavetolasta musta 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4MXG Malli: 1ZBZ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiasuulake
Terän pituus36 "
Terän materiaaliEPDM-kumi
Terän tyyliSuoraan
VäriMusta
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)92.2
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliTerän tyyliVäriKehysmateriaaliHinta
TOUGH GUY 1ZBZ2 lattianpyyhkimet musta 36 tuumaa | AB4MXD 1ZBZ2NeopreeniKaareva teräMustaGalvanisoitu teräs€64.31
TOUGH GUY 1ZBZ7 lattianpyyhkimen harmaa 36 tuumaa | AB4MXJ 1ZBZ7Ei merkintäkumiaKaareva teräHarmaaGalvanisoitu teräs€35.10
TOUGH GUY 75235 vetolasta musta 36 tuuman pituus neopreenikumia AD2GGK 3PCA3 75235NeopreeniNeliöMustaAlumiini€216.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1ZBZ5 lattiavetolasta musta 36 tuumaa
€51.15 / yksikkö