Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS 07305CN kobolttimylly, 3/8 tuuman halkaisija keskileikkaus | AG3QTP 33TT48

YG-1 TOOL COMPANY 07305CN Kobolttipäätyjyrsin Yksi halkaisijaltaan 3/8 tuuman keskileikkaus

Varastossa
Tuote: AG3QTP Malli: 07305CNRistiviite: 33TT48

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKobolttimylly
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -tyyliNeliö
LuokkaYleinen tarkoitus
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus3 / 4 "
LuettelonumeroE2039
MateriaaliKoboltti
Jyrsintä Dia.3 / 8 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.5 "
Varsi Dia.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207705000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi pää / kaksinkertainen pää (yksi pää)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusKokonaispituusHinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 07312CN kobolttimylly Sngle 7/16 tuuman halkaisija keskileikkaus | AG3QTQ 33TT49 07312CN1"2 11 / 16 "€51.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07305CN Kobolttipäätyjyrsin Yksi halkaisijaltaan 3/8 tuuman keskileikkaus
€42.46 / yksikkö