Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYHTIÖ 01579TF Kovametallipäätyjyrsintä 5/16 13/16 Leikkaus L | AC6NMU 35U801

YG-1 TOOL COMPANY 01579TF kovametallipäätyjyrsintä, neliö 5/16 13/16 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC6NMU Malli: 01579TFRistiviite: 35U801

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija5 / 16 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTiAlN
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus13 / 16 "
LuettelonumeroE5020
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.5 / 16 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2.5 "
Varsi Dia.5 / 16 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 01552TF Kovametallipäätehtaan neliö 1/32 5/64 Leikkaa L | AC6NMC 35U785 01552TF1 / 32 "5 / 64 "1.5 "1 / 8 "€18.65
YG-1 TYÖKALUTYRITYS 01553TF Karbidipäätytehtaan neliö 3/64 7/64 Cut L | AC6NMD 35U786 01553TF3 / 64 "7 / 64 "1.5 "1 / 8 "€19.32
YG-1 TYÖKALUYRITYS 01554TF Kovametallipäätehtaan neliö 1/16 3/16 Leikkaa L | AC6NME 35U787 01554TF1 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€17.55
YG-1 TYÖKALUYRITYS 01555TF kovametallipäätehtaan neliö 5/64 3/16 Cut L | AC6NMF 35U788 01555TF5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€18.62
YG-1 TYÖKALUYRITYS 01556TF Kovametallipäätehtaan neliö 3/32 3/8 L L AC6NMG 35U789 01556TF3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€16.94
YG-1 TYÖKALUYRITYS 01557TF Kovametallipäätehtaan aukio 7/64 3/8 L L AC6NMH 35U790 01557TF7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€18.62
YG-1 TYÖKALUYRITYS 01558TF Kovametallipäätehtaan neliö 1/8 1/2 L AC6NMJ 35U791 01558TF1 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "€17.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 01579TF kovametallipäätyjyrsintä, neliö 5/16 13/16 leikkaus L
€46.53 / yksikkö