DURHAM MANUFACTURING 4STEDG-SM-3048-6PU-95 umpilaatikkotrukki, 4-puolinen, pudotusportilla, koko 48 x 30 tuumaa | CF6JXU

DURHAM MANUFACTURING 4STEDG-SM-3048-6PU-95 Solid Box Truck, 4-puolinen, pudotusportilla, koko 48 x 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6JXU Malli: 4STEDG-SM-3048-6PU-95

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,039.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUmpikorikuorma-auto
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus41.25 "
Pituus54.13 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys30.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 171.1036
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 4ST-SM-1836-5PO-95 umpilaatikkotrukki, 4-puolinen, putkimainen kahva, koko 36 x 18 tuumaa | CF6JXA 4ST-SM-1836-5PO-9528.19 "42.125 "1400 lbs.18.25 "€521.35
DURHAM MANUFACTURING 4ST-SM-2436-5PO-95 umpilaatikkotrukki, 4-puolinen, putkimainen kahva, koko 36 x 24 tuumaa | CF6JXB 4ST-SM-2436-5PO-9528.19 "42.125 "1400 lbs.24.25 "€574.24
DURHAM MANUFACTURING 4ST-SM-2448-5PO-95 umpilaatikkotrukki, 4-puolinen, putkimainen kahva, koko 48 x 24 tuumaa | CF6JXC 4ST-SM-2448-5PO-9528.19 "54.13 "1400 lbs.24.25 "€664.00
DURHAM MANUFACTURING 4ST-SM-3048-5PO-95 umpilaatikkotrukki, 4-puolinen, putkimainen kahva, koko 48 x 30 tuumaa | CF6JXD 4ST-SM-3048-5PO-9528.19 "54.13 "1400 lbs.30.25 "€735.61
DURHAM MANUFACTURING 4STE-SM-2436-95 umpilaatikkotrukki, 4-puolinen, ergonomisella kahvalla, koko 36 x 24 tuumaa | CF6JXL 4STE-SM-2436-9534.625 "42.125 "2000 lbs.24.25 "€648.16
DURHAM MANUFACTURING 4STE-SM-2448-95 umpilaatikkotrukki, 4-puolinen, ergonomisella kahvalla, koko 48 x 24 tuumaa | CF6JXM 4STE-SM-2448-9534.625 "54.13 "2000 lbs.24.25 "€732.69
DURHAM MANUFACTURING 4STE-SM-3048-6MR-95 umpilaatikkotrukki, 4-puolinen, ergonomisella kahvalla, koko 48 x 30 tuumaa, terästä | CF6JXN 4STE-SM-3048-6MR-9534.56 "54.13 "2000 lbs.30.3125 "€901.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 4STEDG-SM-3048-6PU-95 Solid Box Truck, 4-puolinen, pudotusportilla, koko 48 x 30 tuumaa
€1,039.88 / yksikkö