Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TOOL COMPANY 01570 Kovametallipäätyjyrsintä, neliö 7/32 5/8 leikkaus L | AC6NKT 35U753

YG-1 TOOL COMPANY 01570 kovametallipäätyjyrsintä, neliö 7/32 5/8 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC6NKT Malli: 01570Ristiviite: 35U753

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija7 / 32 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunKirkas
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus5 / 8 "
LuettelonumeroE5020
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.7 / 32 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2.5 "
Varsi Dia.1 / 4 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 01552 Kovametallipäätehtaan neliö 1/32 5/64 Leikkaa L | AC6NKE 35U741 015521 / 32 "5 / 64 "1.5 "1 / 8 "€13.61
YG-1 TYÖKALUYRITYS 01553 Kovametallipäätehtaan neliö 3/64 7/64 Cut L | AC6NKF 35U742 015533 / 64 "7 / 64 "1.5 "1 / 8 "€13.61
YG-1 TYÖKALUYRITYS 01554 Kovametallipäätehtaan neliö 1/16 3/16 Leikkaa L | AC6NKG 35U743 015541 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€12.53
YG-1 TYÖKALUYRITYS 01555 Karbidipäätehtaan neliö 5/64 3/16 Cut L | AC6NKH 35U744 015555 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€14.33
YG-1 TYÖKALUYRITYS 01556 Karbidipäätehtaan neliö 3/32 3/8 L L AC6NKJ 35U745 015563 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€12.69
YG-1-TYÖKALUYRITYS 01557 Kovametalli, 2 uraa, päämylly, neliö 7/64 "x 3/8" leikkauspituus | AC6NKK 35U746 015577 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€14.33
YG-1 TYÖKALUYRITYS 01558 Kovametallipäätehtaan neliö 1/8 1/2 leikattu L | AC6NKL 35U747 015581 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "€13.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 01570 kovametallipäätyjyrsintä, neliö 7/32 5/8 leikkaus L
€25.82 / yksikkö